Roestvrijstalen meetband in frame 50 m

Artikelnummer: 464850 50
(2,80 € / 1 Metre)

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 66,20 / st.
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bandlengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG II
Bandlengte 50 m
Bandbreedte 13 mm
Type meetbeginpunt A
totale lengte 310 mm
Frame breedte 150 mm
Producttype Meetband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 464850 50
EAN/GTIN 4007368018575

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing:Onverwoestbare kunststof behuizing met softfinish-oppervlak. Behuizing met parkeerstand voor zwengel en trekring. Omkeerbaar voor linkshandigen.
Frame:Lichtmetalen frame met kogelgelagerde snelwikkeling en omkeerbare zwengel.
Band: gepatenteerd bandbeginpunt, Flextop-beslag. Een beschermingsmantel van transparante, uiterst flexibele kunststof voorkomt breuk aan het begin van de band.
Roestvrijstalen meetband van gehard chroom-nikkelstaal, transparant gemoffeld. Opgedrukte schaalverdeling met goed afleesbare cijfers en maatstreepjes. Goede breukvastheid en flexibiliteit. Met cm-verdeling (eerste 20 cm met mm-verdeling).
Gr. 20 en 30 in recht frame, gr. 50 in V-frame.

Tip:

Uitvoering met een lengte van 100 m of met inchverdeling of meetbeginpunt type B / C op aanvraag.