TORQ-SET® schroevendraaier DRALL + maat 4, blad L.100 mm

Artikelnummer: 46363004
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 46363004
EAN/GTIN 4018754277889
Nummer fabrikant 46363004
L-nummer L60010 6111

Omschrijving

Omschrijving:

  • TORQ-SET®
  • Met zeskantige as
  • mat verchroomd
  • Zwarte veter

Kenmerk:

  • L1: 100 mm
  • L2: 215 mm
  • Uitgang zeskant buiten (inch): 1/4″
  • Uitvoerprofiel: TORQ-SET®
  • Grootte Uitvoerprofiel: 4
  • Gewicht: 93 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen