Glasvezelmeetband in behuizing, Bandlengte: 10m

Artikelnummer: 463300 10
(3,10 € / 1 Metre)

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 50,20 / st.
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bandlengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG II
Bandlengte 10 m
Bandbreedte 13 mm
Type meetbeginpunt A
Behuizing lengte 138 mm
Behuizing breedte 115 mm
Behuizing hoogte 32 mm
Producttype Meetband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 463300 10
EAN/GTIN 4007368072973

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing: Onverwoestbare kunststof behuizing met softfinish-oppervlak. Behuizing met parkeerstand voor zwengel en trekring. Omkeerbaar voor linkshandigen.
Frame: Lichtmetalen frame met kogelgelagerde snelwikkeling en omkeerbare zwengel.
Glasvezelmeetband. Uiterst knikvast en flexibel, weerbestendig en ongevoelig voor een groot aantal chemicaliën. Niet elektrisch geleidend. Zeer goed afleesbaar. Met cm-verdeling.

Tip:

Uitvoering met een lengte van 100 m of met inchverdeling of meetbeginpunt type B / C op aanvraag.