Kruiskopschroevendraaier DRALL+ PH 1 L.85mm

Artikelnummer: 46323201
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 46323201
EAN/GTIN 4018754334124
Nummer fabrikant 46323201
L-nummer L60010 7658

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met slagkap en zeskant
  • Met 2-componenthandgreep
  • Phillips-recess®
  • DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
  • Chroom vanadium, mat verchroomd
  • Zwarte veter

Kenmerk:

  • Buitenzeskant (mm): 6 mm
  • L1: 85 mm
  • L2: 190 mm
  • Uitvoerprofiel: Phillips-Recess®
  • Grootte Uitvoerprofiel: PH1
  • Gewicht: 58 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen