Uitwendige rondslijpschijf 150x8x32mm vorm 14M1Z 11D126C100B48AL/11D7675B48

Artikelnummer: 462889
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpsteen voor uitwendig rondslijpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 462889
EAN/GTIN 9003174628897
Nummer fabrikant 462889
L-nummer Z5E594 462889

Omschrijving

Omschrijving:

Dit product is beschikbaar voor alle standaard herslijpmachines in de diameters van 100 - 125 mm.

Kenmerk:

  • Form: 14M1Z 02411K SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : 150 - 2,5 - 8 / 150 / 2,5 - 8 X V8
  • Afmeting (D x T x H): 150 x 8 x 32 mm
  • diameter: 150 mm
  • Sterkte: 8 mm
  • Boring: 32 mm
  • Korrelgrootte: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Hardmetaal

Voordeel:

  • Lange levensduur
  • Hoge economische efficiëntie
  • Beste snijkwaliteit

Toepassing:

  • Voor het slijpen van open oppervlakken (achterslijpen) van hardmetalen werkstukken

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen