Platte schroevendraaier voor elektriciens DRALL + 0,6 mm x 3,5 mm blad L.75 mm

Artikelnummer: 46283035
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 46283035
EAN/GTIN 4018754277698
Nummer fabrikant 46283035
L-nummer L60010 6197

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
  • Chroomlegering staal, mat verchroomd
  • Zwarte veter

Kenmerk:

  • a: 0,6 mm
  • Gr.: 2
  • L1: 75 mm
  • L2: 160 mm
  • Uitvoerprofiel: Gegroefde
  • Gewicht: 40 g
  • Breedte mm (b): 3,5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen