Holpijp 14 mm

Artikelnummer: 4626590
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Ponsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4626590
EAN/GTIN 4017981570145
Nummer fabrikant 4626590
L-nummer L60160 4251

Omschrijving

Omschrijving:

voor het uitstansen van karton, leer, rubber, pakkingen en andere zachte materialen, schacht blauw gelakt
snede gehard

Kenmerk:

  • Ontwerp: Snijkant gehard
  • Totale breedte [mm]: 34 mm
  • Totale hoogte [mm]: 27 mm
  • Totale lengte [mm]: 142 mm
  • Gatdiameter [inch]: 9/16 ″
  • Gatdiameter [mm]: 14 mm
  • Oppervlak: gelakt
  • Gebruik/toepassing: Voor het uitsnijden van karton, leer, rubber, afdichtingsmateriaal en andere zachte materialen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen