Meetband, zelfklevend 15 m

Artikelnummer: 462380 15
(5,07 € / 1 Metre)

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 66,20 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bandlengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG II
Bandlengte 15 m
Bandbreedte 13 mm
Producttype Meetband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 462380 15
EAN/GTIN 4007368114932

Omschrijving

Uitvoering:

Witgelakte stalen meetband, corrosiebestendig. Slijtvast, mm-verdeling. Ideaal voor werkbanken. Olie- en chemicaliënbestendig. Banddikte 0,5 mm.
Met schaalverdeling van links naar rechts.