Rolbandmaat met extra sterke behuizingsbescherming, eindhaak magnetisch 5/25 m

Artikelnummer: 462338 5/25
(6,50 € / 1 Metre)

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 51,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bandlengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG II
Bandbreedte 25 mm
Behuizing lengte 67 mm
Behuizing breedte 28 mm
Behuizing hoogte 63 mm
Producttype Meetband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 462338 5/25
EAN/GTIN 4975364028426
Nummer fabrikant GM550MTL215Y

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer robuuste rolbandmaat G-Lock met extra sterke behuizingsbescherming. Behuizing slipvast. Verschuifbare glij-eindhaak 3-voudig geklonken. Automatische terugloop en stop. Schokdemper vermindert de belasting bij terugloop. Goed afleesbare schaalverdeling aan de voor- en achterzijde. Meetband geel, zwart/rood bedrukt, met acrylcoating voor hoge slijtvastheid. Inclusief riemclip.
Met magnetische eindhaak.