Kogelpuntschroevendraaier uitgang zeskant 4mm L.25mm x 140mm

Artikelnummer: 46233004
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
Artikelnummer 46233004
EAN/GTIN 4018754333028
Nummer fabrikant 46233004
L-nummer L60010 7936

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor binnenzeskant bouten
  • Draaihoek tot 25° aan elke kant
  • Met kogelkop en bevestigingsring op het lange uiteinde van de as
  • Voor snel en veilig werken, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen
  • De bevestigde schroeven worden stevig op hun plaats gehouden
  • Chroom vanadium, gepolijst

Kenmerk:

  • L1: 25 mm
  • L2: 140 mm
  • Lengte [mm): 141 mm
  • Uitgang zeskant buiten (mm): 4 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Gewicht: 17 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen