Sleufschroevendraaier DRALL+ 1,2mm x 8,0mm L.150mm

Artikelnummer: 46223580
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
Artikelnummer 46223580
EAN/GTIN 4018754339310
Nummer fabrikant 46223580

Omschrijving

Omschrijving:

- Met aangezette zeskant en zeskantige kling
- Voor schroeven met gleuf
- Zwarte punt
- Handgreep uit 3 componenten met topnerf
- Chroom gelegeerd staal, mat verchroomd
- DIN ISO 2380-1 / DIN ISO 2380-2 / DIN 5264

Kenmerk:

  • a: 1,2 mm
  • Bitsoort: Sleuf
  • Buitenzeskant (mm): 13 mm
  • breedte mm (b): 8,0 mm
  • DIN: DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
  • Gr.: 3
  • L1: 150 mm
  • L2: 275 mm
  • Gewicht (g): 159 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen