Sleufschroevendraaier DRALL+ 0,8mm x 4mm L.90mm

Artikelnummer: 46223440
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
Artikelnummer 46223440
EAN/GTIN 4018754335800
Nummer fabrikant 46223440
L-nummer L60010 7856

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met slagkap en zeskant
  • Met 2-componenthandgreep
  • Phillips-recess®
  • DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
  • Chroom vanadium, mat verchroomd
  • Zwarte veter

Kenmerk:

  • a: 0,8 mm
  • Buitenzeskant (mm): 6 mm
  • Gr.: 1
  • L1: 90 mm
  • L2: 195 mm
  • Uitvoerprofiel: Gegroefde
  • Gewicht: 50 g
  • Breedte mm (b): 4 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen