Sleufschroevendraaier DRALL+ 1,2mm x 8mm L.150mm

Artikelnummer: 46223208
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
Artikelnummer 46223208
EAN/GTIN 4018754335824
Nummer fabrikant 46223208

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met slagkap en zeskant
  • Met 2-componenthandgreep
  • Phillips-recess®
  • DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
  • Chroom vanadium, mat verchroomd
  • Zwarte veter

Kenmerk:

  • a: 1,2 mm
  • Buitenzeskant (mm): 13 mm
  • Gr.: 4
  • L1: 150 mm
  • L2: 275 mm
  • Uitvoerprofiel: Gegroefde
  • Gewicht: 191 g
  • Breedte mm (b): 8 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen