Tipbeugels per paar, tiphoogte 75 mm

Artikelnummer: 4622271
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Meetapparaat voor rondloop en axiale loop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4622271
EAN/GTIN 4059192026349
Nummer fabrikant 4622271
L-nummer L40080 736

Omschrijving

Uitvoering:

Centreerblokken:
  • Beide centreerblokken zijn verplaatsbaar
  • Rechter centreerblok met intrekbare punt
  • Centreerblokken met tiphoogte 75 mm met 90° prisma's voor werkstukken zonder center tot 20 mm diameter

Omschrijving:

Lace bucks in een paar; Middenhoogte: 75 mm; Breedte T-sleuf: 10 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Centreerblokken per paar
  • Naam productgroep: Meetplateaus, meetstandaarden, concentriciteitstesters
  • Naam productgroep: MarStand
  • Breedte T-sleuf: 10 mm
  • Hoogte midden: 75 mm
  • Geschikt voor centerhoogte mm: 75

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen