818 concentriciteitstester 500x110 met prismatische beugels hoogte 70 mm

Artikelnummer: 4622261
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Meetapparaat voor rondloop en axiale loop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4622261
EAN/GTIN 4059192026288
Nummer fabrikant 4622261
L-nummer L40080 3316

Omschrijving

Uitvoering:

Bestaande uit:

Meetbank:

  • Leegstand van het contactoppervlak volgens DIN 876/1
  • Met 2 T-sleuven voor de bevestiging van de prismablokken en de meetstaaf

Meetstaaf 818 XNB:

  • Uitschuifbare arm met één scharnier
  • Montage voor indicatoren met as Ø 8 mm met fijninstelling

Meetstaaf:

  • Beide prismastatieven kunnen worden verplaatst

Omschrijving:

Rondsnijtester met prismatische blokken MarStand 818 P
  • Afmetingen (L x B) mm: 500 x 110 mm
  • Hoogte prismatische blokken: 70 mm;

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Concentriciteitstester met prismablokken
  • Naam productgroep: Meetplateaus, meetstandaarden, concentriciteitstesters
  • Naam productgroep: MarStand
  • Toepassing:
  • Montagegat: 8H7
  • Type product: 818 P
  • Afmetingen (L x B) mm: 500 x 110
  • Breedte T-sleuf: 10H7
  • Afmeting L: 500 mm
  • Afmeting A: 465 mm
  • Hoogte prismablokken: 70 mm
  • Afmeting D: 25 mm
  • Afmeting b in mm: 9.6 mm
  • Gewicht product: 9.50 kg
  • Afmeting d in mm: 5 mm
  • Toegestane hoogte middenverschuiving: 0.05 mm
  • Toegestane zijdelingse middenverschuiving: 0.05 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen