818 concentriciteitstester 700x180 met rolstatieven, hoogte 120 mm

Artikelnummer: 4622252
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Meetapparaat voor rondloop en axiale loop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4622252
EAN/GTIN 4059192026264
Nummer fabrikant 4622252
L-nummer L40100 1260

Omschrijving

Uitvoering:

Bestaande uit:

Meetbank:

  • Vlakstelling van het contactoppervlak volgens DIN 876/1
  • Met 2 T-sleuven voor bevestiging van de rolblokken en de meetstang

Meetstang 818 XNB:

  • Outriggerarm met één scharnier
  • Montage voor richtingaanwijzers met as Ø 8 mm met fijninstelling

Rolbeugels:

  • Beide rolbeugels kunnen worden verplaatst

Omschrijving:

Spelingtester met rolblokken MarStand 818 R
  • Afmetingen (L x B) mm: 700 x 180 mm
  • Hoogte rolblokken: 100 mm;

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Concentriciteitstester met rolblokken
  • Naam productgroep: Meetplateaus, meetstandaarden, concentriciteitstesters
  • Naam productgroep: MarStand
  • Toepassing:
  • Montagegat: 8H7
  • Type product: 818 R
  • Afmetingen (L x B) mm: 700 x 180
  • Breedte T-sleuf: 12H7
  • Afmeting L: 700 mm
  • Afmeting A: 650 mm
  • Hoogte van rolblokken: 100 mm
  • Afmeting D: 50 mm
  • Gewicht product: 30.00 kg
  • Afmeting b in mm: 12 mm
  • Afmeting d in mm: 5 mm
  • Toegestane hoogte middenverschuiving: 0.05 mm
  • Toegestane zijdelingse middenverschuiving: 0.05 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen