Rolbandmaat mm/inch-aflezing, Bandlengte: 120inch

Artikelnummer: 462225 120
(3,87 € / 1 Metre)

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 33,30 / st.
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bandlengte (inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: EG II
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG II
Bandlengte 3 m
Bandlengte 120 inch
Bandbreedte 16 mm
Behuizing lengte 60 mm
Behuizing breedte 60 mm
Behuizing hoogte 32 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Producttype Meetband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 462225 120
EAN/GTIN 4007368113324

Omschrijving

Uitvoering:

Zakrolbandmaat met mm/inch-aflezing. Verdeling inch/mm (bovenkant en onderkant).
Robuust mechaniek en praktische riemclip. Behuizing van slagvaste ABS-kunststof met zachte component voor goede grip en veilig gebruik. Met blokkering en rustige automatische terugloop. Witte, matte stalen band met zwarte inch- en rode feet-opdruk.