818 concentriciteitstester, hartafstand 0-450 mm, hoogte 150 mm

Artikelnummer: 4622203
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Meetapparaat voor rondloop en axiale loop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4622203
EAN/GTIN 4059192026172
Nummer fabrikant 4622203
L-nummer L40100 1261

Omschrijving

Uitvoering:

Bestaande uit:

Meetbank:

  • Leegstand van het contactoppervlak volgens DIN 876-2
  • Met 2 T-sleuven voor bevestiging van de centreerblokken en de meetstaaf

Meetstaaf 818 XNB:

  • Uittrekarm met één scharnier
  • Montage voor indicatoren met as Ø 8 mm met fijninstelling

Meetstandaarden:

  • Beide centerblokken zijn verplaatsbaar
  • Rechts centerblok met intrekbare klemtip
  • Links centerblok met vaste tegentip
  • Centerblokken met tiphoogte 75 mm extra met 90° prisma's voor werkstukken zonder centreerboring (voor ondersteuningsdiameters tot 20 mm)

Omschrijving:

Rondsnijtester met meetpuntblokken MarStand 818
  • Puntafstand: 0 - 450 mm
  • Punthoogte: 150 mm
Inhoud van de levering: Meetbank, meetstaven 818 XNB, meetpuntblokken, zonder indicator

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Concentriciteitstester met centrumblokken
  • Naam productgroep: Meetplateaus, meetstandaarden, concentriciteitstesters
  • Naam productgroep: MarStand
  • Montagegat: 8H7
  • Afmetingen (L x B) mm: 700 x 180
  • Breedte T-sleuf: 12H7
  • Centreerafstand: 0 - 450
  • Toepassing:
  • Type product: 818
  • Afmeting L: 700 mm
  • Afmeting A: 450 mm
  • Centreerafstand einde: 450 mm
  • Hoogte midden: 150 mm
  • Gewicht product: 38.00 kg
  • Afmeting d in mm: 22 mm
  • Max. Max. werkstukbelasting per kop kg: 20 kg
  • Toegestane hoogte middenverschuiving: 0.05 mm
  • Toegestane zijdelingse middenverschuiving: 0.05 mm
  • Centreerafstand begin: 0 mm

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen