Sleufschroevendraaier DRALL + 1,0 mm x 6,5 mm blad L.140 mm

Artikelnummer: 46213065
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 46213065
    EAN/GTIN 4018754277254
    Nummer fabrikant 46213065
    L-nummer L60010 6232

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Afsnijden, parallel aan het plan
    • Bladen volgens VSM (Zwitserse norm)
    • Chroomlegering staal, mat verchroomd
    • Zwarte veter

    Kenmerk:

    • a: 1,0 mm
    • Gr.: 4
    • L1: 140 mm
    • L2: 255 mm
    • Uitvoerprofiel: Gegroefde
    • Gewicht: 96 g
    • Breedte mm (b): 6,5 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen