Sleufschroevendraaier DRALL + blad 0,5 mm x 3,5 mm L.90 mm

Artikelnummer: 46213035
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 46213035
EAN/GTIN 4018754277223
Nummer fabrikant 46213035
L-nummer L60010 6149

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afsnijden, parallel aan het plan
  • Bladen volgens VSM (Zwitserse norm)
  • Chroomlegering staal, mat verchroomd
  • Zwarte veter

Kenmerk:

  • a: 0,5 mm
  • Gr.: 1
  • L1: 90 mm
  • L2: 175 mm
  • Uitvoerprofiel: Gegroefde
  • Gewicht: 26 g
  • Breedte mm (b): 3,5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen