Sleufschroevendraaier DRALL + 0,8 mm x 4,0 mm blad L.100 mm

Artikelnummer: 46203040
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 46203040
    EAN/GTIN 4018754277155
    Nummer fabrikant 46203040
    L-nummer L60010 6128

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
    • Chroomlegering staal, mat verchroomd
    • Zwarte veter

    Kenmerk:

    • a: 0,8 mm
    • Gr.: 2
    • L1: 100 mm
    • L2: 185 mm
    • Uitvoerprofiel: Gegroefde
    • Gewicht: 34 g
    • Breedte mm (b): 4,0 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen