Holpijp 39 mm

Artikelnummer: 4619970
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Ponsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4619970
EAN/GTIN 4017981570398
Nummer fabrikant 4619970
L-nummer L60160 6408

Omschrijving

Omschrijving:

voor het uitstansen van karton, leer, rubber, pakkingen en andere zachte materialen, schacht blauw gelakt
snede gehard

Kenmerk:

  • Ontwerp: Snijkant gehard
  • Totale breedte [mm]: 64 mm
  • Totale hoogte [mm]: 53 mm
  • Totale lengte [mm]: 209 mm
  • Gatdiameter [mm]: 39 mm
  • Oppervlak: gelakt
  • Gebruik/toepassing: Voor het uitsnijden van karton, leer, rubber, afdichtingsmateriaal en andere zachte materialen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen