Stalen meetband oprolbaar 1000 mm

Artikelnummer: 461830 1000

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 12,30 / st.
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bandlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: EG II
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm EG II
    Bandlengte 1.000 mm
    Bandbreedte 19 mm
    Materiaal Edelstaal, RVS
    Producttype Meetband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 461830 1000
    EAN/GTIN 4045197555359
    Nummer fabrikant 461830 1000

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Roestvrije, onbreekbare edelstalen band met slijtvaste lak.

    Voordeel:

    Dankzij de welving ligt de band vlak op de tafel; hierdoor kunnen maten eenvoudig en zonder fouten worden afgelezen en overgebracht.

    Functie:

    Door met een vinger erop te drukken makkelijk op te rollen.