Stalen precisieliniaal roestvrij, gematteerd 1500 mm

Artikelnummer: 461600 1500
(39,33 € / 1 Metre)

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 149,50 / st.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: EG II
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG II
Maximale afwijking 0,6 mm
Materiaal Edelstaal, RVS
Lengte 1.500 mm
Doorsnede breedte 30 mm
Doorsnede dikte 1 mm
Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 461600 1500
EAN/GTIN 4045197234827
Nummer fabrikant 461600 1500

Omschrijving

Uitvoering:

Roestvrij speciaal klokveerstaal met geslepen meetkanten. Brede uitvoering. Boven- en onderkant met mm-verdeling. Zeer goed afleesbaar door mat oppervlak en optisch scherpe schaalverdeling.
Verdeling elektrolytisch geëtst. Oppervlak spiegelvrij gematteerd.