Werkplaatsliniaal, staal, zonder schaalverdeling, Lengte: 2000mm

Artikelnummer: 461300 2000
(52,50 € / 1 Metre)

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 2.000 mm
Doorsnede breedte 40 mm
Doorsnede dikte 5 mm
Producttype Werkplaatsliniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 461300 2000
EAN/GTIN 4045197206961
Nummer fabrikant 461300 2000

Omschrijving

Uitvoering:

Zonder mm-verdeling. Staal, alle kanten nabewerkt en gepolijst.

Tip:

let op: de levering is niet franco.