{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aflezing | mm/inch | |
met afschuining | ja | |
Materiaal | geëloxeerde aluminiumlegering | |
Lengte | 1.000 mm | |
Doorsnede breedte | 50 mm | |
Doorsnede dikte | 5 mm | |
Norm | EG II | |
Producttype | Liniaal |
Artikelnummer | 461170 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197948984 | |
Nummer fabrikant | 461170 1000 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Werkplaatsliniaal met tweezijdige schaalverdeling 1000 mm
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
€ 58,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
€ 57,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Lengte | 1.000 | 1.000 |
met afschuining | ja | |
Norm | EG II | |
Materiaal | geëloxeerde aluminiumlegering | |
Doorsnede breedte | 50 | 40 |
Doorsnede dikte | 5 | 5 |
Producttype | Liniaal | Liniaal |