{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 866 | |
Maximale afwijking | 0,15 mm | |
Vorm | B | |
Lengte | 2.000 mm | |
Doorsnede breedte | 40 mm | |
Doorsnede dikte | 8 mm | |
Producttype | Liniaal |
Artikelnummer | 461100 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197206862 | |
Nummer fabrikant | 461100 2000 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Stalen liniaal Vorm B, Lengte: 2000mm
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
|
|
Maximale afwijking | 0,15 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,15 mm | 0,7 mm |
Vorm | B | A | A | B | |
Lengte | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm |
Norm | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 | EG II |
Doorsnede breedte | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 40 mm | 30 mm |
Doorsnede dikte | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 8 mm | 1 mm |
Producttype | Liniaal | Liniaal | Liniaal | Liniaal | Liniaal |