Cutter ARGENTAX CUTTEX 9 MM met AFBREEKMESJE 76, 1 Stuk

Artikelnummer: 46100.02
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
Artikelnummer 46100.02
EAN/GTIN 4002632803895
Nummer fabrikant 46100.02
L-nummer L60170 940

Omschrijving

Omschrijving:

cuttermes klassieker. Met 9 mm afbreekbaar blad.
Scherp, klein, handig – de ARGENTAX CUTTEX 9 MM met Narrow afbreekmes heeft alle functies die u van een cuttermes mag verwachten. Het is ideaal voor lichte sneden in karton, karton, papier en plakband. De lange, afgeronde handvat past heel goed in je hand. U kunt de uitgang van het blad naar wens aanpassen. Maar pas op: Het is beter om alleen het eerste segment uit te breiden wanneer u aan het snijden bent.
  • Basismateriaal:
    Kunststof
  • Klein, licht, handig
    de opsomming kon worden voortgezet zoals gewenst. De lange kunststof handgreep is op veel plaatsen afgerond, zodat u nog prettiger en comfortabeler kunt werken.
  • Eenvoudig wisselen van mes
    als een hulpmiddel is genoeg voor uw twee handen. Trek de kap van het uiteinde van de handgreep, duw de schuif omlaag en vervolgens weer uit de handvat. Verwijder het blad, klaar.
  • Goede houding
    karton, karton, papier? Eigenlijk maakt het niet uit. Dankzij de verstelbare bladuitgang kunt u uw cuttermes flexibel aanpassen aan de respectieve omstandigheden. Zet nooit te veel druk op de afbreekmes.
  • Met een afbreekhulp
    als uw blad versleten is, breek dan gewoon het voorste segment af. De inkeping aan het uiteinde van de handgreep dient als afbreekhulp.
  • Praktische zakclip
    Een handige helper zoals de ARGENTAX CUTTEX 9 MM kan snel bij de hand. Gebruik de zakclip om deze aan je overhemd- of broekzak te bevestigen. Je hoeft er alleen maar bij te zijn.
  • Belangrijkste snijmaterialen:
    Karton: 1-laags
    plakband
    -folie, stretch, krimpfolie
    en papieren webben

Kenmerk:

  • Handgreep: schuifregelaars aan 1 zijde
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Geen beveiliging
  • Transportvergrendeling: Ja
  • Trigger: Hand
  • Ergonomie Ergonomisch
  • Snijdiepte (samengevat): 1, 2 - 5, 6 mm
  • Belangrijkste snijmaterialen: Doos: 1-laags, wrap, stretch, krimpfolie, plakband, Foliën en papieren webben, garen, koord, gelamineerde folie, gelamineerde folie,
  • Schuureigenschappen: Eenvoudige bescherming tegen schuren
  • Steun/oogje: Nr.
  • Basismateriaal: Kunststof
  • SoftGrip: Nee
  • Metaal detecteerbaar: Nee
  • Gemonteerd blad: 76,60
  • Uitgangslengte blad (max.): 8 mm
  • Optioneel blad: 86,60
  • Gemonteerde bladvorm (mes): Afbreekmes
  • Gemonteerde messen (mes): 1-voudig bruikbaar
  • Gemonteerd blad roestvrij (mes): Nr.
  • Vervangende bladen in de handvat: Afbreekmes
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Ja
  • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
  • Als promotieartikel mogelijk: Ja
  • GS-teken (tekst): Nr.