Montagesleutel M12, 19x19 mm

Artikelnummer: 4609580
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Montagesleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4609580
EAN/GTIN 4017981317511
Nummer fabrikant 4609580

Omschrijving

Omschrijving:

met verschuifbaar tapeind-/stokschroef hulpstuk tbv wastafel-bevestigingen M10 of M12
met omschakelbare ringratelsleutel SW 17 of 19 mm tbv het vast- of losdraaien van wastafelbevestigingen, ook op moeilijk bereikbare plaatsen
Met omschakelbare ring ratel SW 17 of SW 19 mm voor het vast- of losdraaien van de schroefverbindingen van de wastafel.
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mat verchroomd

Kenmerk:

  • Uitgangsmaat Ophangbouten: M12
  • Totale lengte [mm]: 250 mm
  • Materiaal: Vanadiumstaal 31CrV3
  • Oppervlak: mat verchroomd
  • Breedte over vlakken [mm]: 19x19
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen