Alu afvalverzamelaar; IM:300x264x493 mm

Artikelnummer: 46084
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Afvalbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 46084
EAN/GTIN 4003866460847
Nummer fabrikant 46084
L-nummer L90010 1399

Omschrijving

Omschrijving:

Stabiel rand- en bodemprofiel.
Gladde zijwanden.
Stapelbaar.
Geanodiseerd

Kenmerk:

Binnenhoogte 500 mm
Binnenlengte 300 mm
Binnenmaten: l x b x h 300 mm × 264 mm × 500 mm
Gewicht 2.6 kg
Volumen 39 l

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen