Montageliniaal smalle uitvoering 1000 mm

Artikelnummer: 460800 1000

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 43,90 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 874
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 874
    Nauwkeurigheid 1
    Materiaal I-vormstaal
    Lengte 1.000 mm
    Doorsnede breedte 30 mm
    Doorsnede hoogte 100 mm
    Gewicht 5 kg
    Testrapport Testrapport van de producent
    Producttype Montageliniaal

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 460800 1000
    EAN/GTIN 4045197225948
    Nummer fabrikant 460800 1000

    Omschrijving

    Uitvoering:

    i-vormstaal met gewichtsbesparende boringen. Met fijn geslepen controlevlakken. Zijvlakken eveneens geslepen. Middengedeelte hamerslaggelakt.
    Smalle uitvoering, nauwkeurigheid 1.

    Levering:

    inclusief testrapport fabrikant.

    Tip:

    Let op: de levering is niet franco. Levering in houten box.