Montageliniaal brede uitvoering, Nauwkeurigheid 0, Lengte: 2000mm

Artikelnummer: 460750 2000
(899,00 € / 1 Metre)

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 65,20 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 874
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 874
Nauwkeurigheid 0
Materiaal I-vormstaal
Lengte 2.000 mm
Doorsnede breedte 50 mm
Doorsnede hoogte 160 mm
Gewicht 24 kg
Testrapport Testrapport van de producent
Producttype Montageliniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 460750 2000
EAN/GTIN 4045197226723
Nummer fabrikant 460750 2000

Omschrijving

Uitvoering:

i-vormstaal met gewichtsbesparende boringen. Met fijn geslepen controlevlakken. Zijvlakken eveneens geslepen. Middengedeelte hamerslaggelakt.
Brede uitvoering, nauwkeurigheid 0.

Levering:

Inclusief testrapport fabrikant.

Tip:

Let op: de levering is niet franco. Levering in houten box.