{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 874 | |
Nauwkeurigheid | 2 | |
Vlakheidstolerantie van de controlevlakken | 0,021 mm | |
Vorm | A | |
Vormbeschrijving | rechthoekige doorsnede | |
Materiaal | Speciaal staal | |
Lengte | 500 mm | |
Doorsnede breedte ±0,2 mm | 29,3 mm | |
Doorsnede hoogte ±0,2 mm | 5,5 mm | |
Producttype | Stalen rij |
Artikelnummer | 460500 500 | |
EAN/GTIN | 4045197206732 | |
Nummer fabrikant | 460500 500 |