Buigmal met glijrail 8 mm

Artikelnummer: 4601090
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Buigapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4601090
EAN/GTIN 4017981276511
Nummer fabrikant 4601090

Omschrijving

Omschrijving:

Nr. 276508-276532: buigvorm met aluminium buigrail voor metrische buizen
Nr. 276103-276107: buigvorm voor gas- en waterleidingen EN 10255 (DIN 2440/2441), een drukrol nr. 276003 (3/8-3/4″) is bijkomend vereist.

Kenmerk:

  • Buigradius [mm]: 40
  • voor eenheden nr.: 276 000
  • Buis-Ø [mm]: 8 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • met glijrail: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen