{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 874 | |
Rechtheidstolerantie van de meetzijde | 0,002 mm | |
Materiaal | kunstmatig verouderd hoogwaardig staal | |
Oppervlak fase | gebruineerd (spiegelvrij) | |
Lengte | 100 mm | |
Verpakking | Etui | |
Producttype | Haarliniaal |
Artikelnummer | 460100 100 | |
EAN/GTIN | 4045197206510 | |
Nummer fabrikant | 460100 100 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Haarliniaal, gebruineerd, in etui, Lengte: 100mm
op aanvraag
Op voorraad
972 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
551 stuks direct leverbaar
|
|
Rechtheidstolerantie van de meetzijde | 0,002 mm | 0,002 mm |
Lengte | 100 mm | 100 mm |
Norm | DIN 874 | DIN 874 |
Oppervlak fase | gebruineerd (spiegelvrij) | spiegelvrij gematteerd |
Verpakking | Etui | Etui |
Materiaal | kunstmatig verouderd hoogwaardig staal | roestvrij staal |
Producttype | Haarliniaal | Haarliniaal |