Steeksleutel , geïsoleerd tot 1000 V , SW 21 mm

Artikelnummer: 46.21AVSE
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 46.21AVSE
EAN/GTIN 3148511055076
Nummer fabrikant 46.21AVSE
L-nummer L60130 1716

Omschrijving

Omschrijving:

  • Isolatie met veiligheidskleurcode

Kenmerk:

  • A [mm]: 21
  • B [mm]: 50
  • E [mm]: 14
  • L [mm]: 185
  • [g]: 180