Steeksleutel met open uiteinde, geïsoleerd tot 1000 V, SW 19 mm

Artikelnummer: 46.19AVSE
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 46.19AVSE
EAN/GTIN 3148511055069
Nummer fabrikant 46.19AVSE
L-nummer L60130 3270

Omschrijving

Omschrijving:

  • Isolatie met veiligheidskleurcode

Kenmerk:

  • A [mm]: 19
  • B [mm]: 45
  • E [mm]: 12
  • L [mm]: 165
  • [g]: 150