Steeksleutel , geïsoleerd tot 1000 V , SW 15 mm

Artikelnummer: 46.15AVSE
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 46.15AVSE
EAN/GTIN 3148511055014
Nummer fabrikant 46.15AVSE
L-nummer L60130 1715

Omschrijving

Omschrijving:

  • Isolatie met veiligheidskleurcode

Kenmerk:

  • A [mm]: 15
  • B [mm]: 36
  • E [mm]: 11
  • L [mm]: 145
  • [g]: 90