Steeksleutel , geïsoleerd tot 1000 V , SW 13 mm

Artikelnummer: 46.13AVSE
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 46.13AVSE
    EAN/GTIN 3148511054987
    Nummer fabrikant 46.13AVSE
    L-nummer L60130 2938

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Isolatie met veiligheidskleurcode

    Kenmerk:

    • A [mm]: 13
    • B [mm]: 32
    • E [mm]: 11
    • L [mm]: 135
    • [g]: 70