Steeksleutel , geïsoleerd tot 1000 V , SW 10 mm

Artikelnummer: 46.10AVSE
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 46.10AVSE
EAN/GTIN 3148511054956
Nummer fabrikant 46.10AVSE
L-nummer L60130 2937

Omschrijving

Omschrijving:

  • Isolatie met veiligheidskleurcode

Kenmerk:

  • A [mm]: 10
  • B [mm]: 25
  • E [mm]: 9
  • L [mm]: 105
  • [g]: 40