Borgveergereedschap voor binnen- en buitenringen tot een nominale breedte van 1000 mm

Artikelnummer: 46 10 100
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
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 46 10 100
EAN/GTIN 4003773075417
Nummer fabrikant 46 10 100
L-nummer L70010 1520

Omschrijving

Omschrijving:

  • universeel toepasbaar voor grote keerringen van 400 - 1000 mm nominale breedte
  • veilig openen en sluiten van de ringen en vasthouden dankzij zelfremmende precisiespindelaandrijving
  • Montage of demontage van de borgringen in één handeling
  • veilige grip op de ring door korte, directe houders
  • verwisselbare tips met Ø 6 mm en 9 mm, voor verschillende diameterbereiken
  • Bediening naar keuze met binnenzeskant sleutel, ratelsleutel of accuschroevendraaier
  • Toepassingsgebieden waar zeer grote krachten en koppels moeten worden overgebracht met grote assen en lagers, bijv. windturbines, getijdenturbines, generatorbouw, waterkrachtcentrales, grote machinebouw (walserijen, persen), scheepsbouw, lucht- en ruimtevaart
  • Gereedschap in kunststof koffer met schuimrubberen inzet

Kenmerk:

  • Capaciteit voor asdiameter: Ø 400 - 1.000 mm
  • Capaciteit voor boordiameter: Ø 400 - 1.000 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen