Reservenaald Hardmetaal, totale lengte: 150mm

Artikelnummer: 459700 150
op aanvraag
Op voorraad
531 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering recht
Materiaal Hardmetaal
totale lengte 150 mm
Producttype Kraspen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 459700 150
EAN/GTIN 2050001045348

Omschrijving

T.b.v.:

Nr. 459510