Krimpgereedschap voor geïsoleerde kabelschoenen en contacten 0,5 - 6,0 mm² 220 mm, 0.5 - 6

Artikelnummer: 45957
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken
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
Artikelnummer 45957
Kopiëren
EAN/GTIN 4010995459574
Kopiëren
Nummer fabrikant 45957
Kopiëren
L-nummer L60070 4833
Kopiëren
Fabrikant Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afmetingen product: 80 x 220 x 25 mm
  • Toepassing: Voor de verwerking van rood, blauw en geel geïsoleerde kabelschoenen, stiftkabelschoenen, vlakke stekers, vlakke stekerhulzen, ronde stekers, stootverbinders en parallelverbinders.
  • Voor de verwerking van geïsoleerde kabelschoenen en contacten van 0,5-6,0 mm²
  • Hoogwaardige krimping dankzij automatisch aangepaste persdruk
  • Handmatige annulering door noodontgrendeling
  • Bij de klassieke toepassing van krimptangen bestaat het risico dat de kabelschoenen in de tang blijven haken of onjuist worden gekrimpt. Met de krimptang met ovaal-persing (O-Crimp) van Wiha kan onnodig kabel- en verbinderafval voorkomen worden. Hij heeft een krimpbereik van 0,5 tot 6,0 mm² en dekt zo een groot deel van de toepassingen. Dankzij de met kleur gemarkeerde krimpbereiken kunnen in het rode bereik de rood geïsoleerde verbinders van 0,5 tot 1,0 mm², in het blauwe bereik de blauw geïsoleerde verbinders van 1,5 tot 2,5 mm² en in het gele bereik de geel geïsoleerde verbinders van 4,0 tot 6,0 mm² gekrimpt worden. Een hoogwaardige krimping wordt bereikt dankzij automatisch aangepaste persdruk alsmede de mogelijkheid om het krimpproces handmatig te kunnen annuleren door een noodontgrendelingsfunctie.
  • Krimping conform DIN 46231, DIN 46237, DIN46245 Deel 1-3.

Kenmerk:

  • VDE-gecertificeerd: Nee
  • Gereedschap voor elektra: Ja
  • Zelfbediening - Verpakking: Ja
  • ESD-artikel: Nee
  • breedte (mm): 80 mm
  • hoogte (mm): 25 mm
  • Totale lengte (mm): 220 mm
  • Stripgebied dwarsdoorsnede min (mm²): 0.5 mm²
  • Stripgebied dwarsdoorsnede max (mm²): 6 mm²
  • Stripgebied dwarsdoorsnede min – max (mm²): 0.5 - 6
  • Afstripbereik min (AWG): 20
  • Afstripbereik max (AWG): 10
  • Afstripbereik min - max (AWG): 20 - 10
  • Min AWG-maat: 20
  • Max AWG-maat: 10
  • Min. - Max. AWG maat: 20 - 10
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee