Krimpgereedschap voor adereindhulzen 220 mm, 0.75 - 16

Artikelnummer: 45955
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
Artikelnummer 45955
EAN/GTIN 4010995459550
Nummer fabrikant 45955

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afmetingen product: 80 x 220 x 25 mm
  • Toepassing: Voor de verwerking van adereindhulzen met en zonder geïsoleerde kraag.
  • Voor de verwerking van adereindhulzen met en zonder geïsoleerde kraag 0,75-16,0 mm²
  • Hoogwaardige krimping dankzij automatisch aangepaste persdruk
  • Handmatige annulering door noodontgrendeling
  • Bij de klassieke toepassing van krimptangen bestaat het risico dat de adereindhulzen in de tang blijven haken of onjuist worden gekrimpt. Met de krimptang met trapezium-persing van Wiha kan onnodig kabel- en verbinderafval voorkomen worden. Hij heeft een krimpbereik van 0,75 tot 16,0 mm² en dekt zo een groot deel van de toepassingen. Een hoogwaardige krimping wordt bereikt dankzij automatisch aangepaste persdruk alsmede de mogelijkheid om het krimpproces handmatig te kunnen annuleren door een noodontgrendelingsfunctie.
  • Krimping conform DIN 46228.

Kenmerk:

  • VDE-gecertificeerd: Nee
  • Gereedschap voor elektra: Ja
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • breedte (mm): 80 mm
  • hoogte (mm): 23 mm
  • Totale lengte (mm): 220 mm
  • Stripgebied dwarsdoorsnede min (mm²): 0.75 mm²
  • Stripgebied dwarsdoorsnede max (mm²): 16 mm²
  • Stripgebied dwarsdoorsnede min – max (mm²): 0.75 - 16
  • Min AWG-maat: 19
  • Max AWG-maat: 6
  • Min. - Max. AWG maat: 19 - 6

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen