Zak-kraspen Rico-Marker, Totale lengte: 165mm

Artikelnummer: 459500 165
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 165 mm
Producttype Kraspen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 459500 165
Kopiëren
EAN/GTIN 7640102450001
Kopiëren

Omschrijving

Uitvoering:

Houder met clip. Kraspen intrekbaar ter bescherming van de punt; gevaar voor lichamelijk letsel is uitgesloten. Punt kan worden bijgeslepen. Puntlengte instelbaar. Veilige inklemming van de punt door klembus.
Uiterst nauwkeurige uitvoering met hardmetalen punt. Nuttige lengte van de naald 12 mm (⌀ 1,5 mm). Handzame, gekartelde aluminium houder. Drukknopmechanisme van staal en gehard. Dankzij de slanke conus van de houder van de afschrijfnaald kan hiermee ook worden afgeschreven op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Reservedeel:

Reserve-afschrijfnaald nr. 459700 maat 165.