BT40 SEM 1X1.750 ISO 3937 slijpmolenhouders met conische schachten BT MAS-403 ADB

Artikelnummer: 4593050
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Freesopsteekdoorn

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4593050
    EAN/GTIN 7291075155921
    Nummer fabrikant 4593050
    L-nummer L24120 731

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Shell Mill houders, Body diameter (BD) 2,165″, Body Length (LB) 1-3/4″, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 40″, Connection diameter werkstuk zijde (DCONWS) 1″, Shank Size (SS) 40

    Kenmerk:

    • Lichaamsdiameter (BD): 2,165″
    • Lichaamslengte (LB): 1-3/4″
    • Klemlengte werkstukzijde (LSCWS): 0,669″
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS): BT
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 40″
    • Verbindingsdiameter werkstukzijde (DCONWS): 1″
    • Schachtafmeting (SS): 40

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen