BT40 EM 3/4X1,75 DIN6359 / DIN 1835 Vorm B Lasstifthouders met BT MAS-403 ADB conische schachten

Artikelnummer: 4592950
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4592950
EAN/GTIN 7291075155785
Nummer fabrikant 4592950
L-nummer L24120 684

Omschrijving

Omschrijving:

Eindfrees houders, Body diameter (BD) 2,047″, verbindingsdiameter werkstukzijde (DCONWS) 3/4″, totale lengte (OAL) 4,325″, schachtafmeting (SS) 40

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 2,047″
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): BT
  • Verbindingsdiameter werkstukzijde (DCONWS): 3/4″
  • Totale lengte (OAL): 4,325″
  • Uitstekende lengte (LPR): 1-3/4″
  • Schachtafmeting (SS): 40