BT40 EM 1/2X1,75 DIN6359 / DIN 1835 Vorm B Lasstifthouders met BT MAS-403 ADB conische schachten

Artikelnummer: 4592610
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Weldonhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4592610
    EAN/GTIN 7291075155747
    Nummer fabrikant 4592610
    L-nummer L24120 666

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Eindfrees houders, Body diameter (BD) 1,654″, verbindingsdiameter werkstukzijde (DCONWS) 1/2″, totale lengte (OAL) 4,325″, schachtafmeting (SS) 40

    Kenmerk:

    • Lichaamsdiameter (BD): 1,654″
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS): BT
    • Verbindingsdiameter werkstukzijde (DCONWS): 1/2″
    • Totale lengte (OAL): 4,325″
    • Uitstekende lengte (LPR): 1-3/4″
    • Schachtafmeting (SS): 40

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen