BT40 EM 1-1/4X2,00 DIN6359 / DIN 1835 Vorm B Lasstifthouders met BT MAS-403 ADB conische schachten

Artikelnummer: 4592609
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4592609
EAN/GTIN 7291075155730
Nummer fabrikant 4592609
L-nummer L24120 658

Omschrijving

Omschrijving:

Eindfrees houders, Body diameter (BD) 2,48″, verbindingsdiameter werkstukzijde (DCONWS) 1-1/4″, totale lengte (OAL) 4,575″, schachtafmeting (SS) 40

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 2,48″
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): BT
  • Verbindingsdiameter werkstukzijde (DCONWS): 1-1/4″
  • Totale lengte (OAL): 4,575″
  • Uitstekende lengte (LPR): 2″
  • Schachtafmeting (SS): 40

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen