BT40 EM 1/2 14009 DIN6359 / DIN 1835 Vorm B Lasstifthouders met BT MAS-403 ADB conische schachten

Artikelnummer: 4591047
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Weldonhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4591047
    EAN/GTIN 7291075155723
    Nummer fabrikant 4591047
    L-nummer L24120 606

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Eindfrees houders, Body diameter (BD) 1,654″, verbindingsdiameter werkstukzijde (DCONWS) 1/2″, totale lengte (OAL) 5,137″, schachtafmeting (SS) 40

    Kenmerk:

    • Lichaamsdiameter (BD): 1,654″
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS): BT
    • Verbindingsdiameter werkstukzijde (DCONWS): 1/2″
    • Totale lengte (OAL): 5,137″
    • Uitstekende lengte (LPR): 2,562″
    • Schachtafmeting (SS): 40

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen